Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30170BLUE hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen | AE6ZDY 5W843

AKRO-MILS 30170BLUE hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AE6ZDY Malli: 30170BLUERistiviite: 5W843

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.98 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
Värisininen
Korkeus4 "- 5"
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus10 1 / 4 "
Sisäleveys10 "
Pituus10 "- 12"
Kantavuus20 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella4"
Ulkopituus11 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys11 1 / 8 "
paketti Määrä12
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)32.07
Laivan leveys (cm)30.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 30170GREEN hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä | AB3PCA 1UMT2 30170VihreäVihreä€12.98
AKRO-MILS 30170SCLAR hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas | AD3NQJ 40K446 30170 SCLARPoista valinta€14.21
AKRO-MILS 30170RED hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen | AE6ZDN 5W834 30170REDpunainen€12.98
AKRO-MILS 30170YELLO hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen | AE6ZEM 5W856 30170 YELLOKeltainen€12.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30170BLUE hyllylaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen
€12.98 / yksikkö