Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30164RED hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen | AE6YXD 5W221

AKRO-MILS 30164PUNAINEN hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AE6YXD Malli: 30164REDRistiviite: 5W221

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.44 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
Väripunainen
Korkeus4 "- 5"
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus22 1 / 8 "
Sisäleveys5 1 / 2 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus20 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella4"
Ulkopituus23 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys6 5 / 8 "
paketti Määrä6
Leveys6 "- 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)62.55
Laivan leveys (cm)19.38
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 30164GREEN hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä | AB3PCG 1UMT8 30164VihreäVihreä€19.44
AKRO-MILS 30164SCLAR hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas | AD3NQH 40K445 30164 SCLARPoista valinta€18.78
AKRO-MILS 30164BLUE hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen | AE6ZEE 5W849 30164SININENsininen€19.44
AKRO-MILS 30164keltainen hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen | AE6ZEU 5W862 30164yellowKeltainen€19.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30164PUNAINEN hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen
€19.44 / yksikkö