A B ampeeria: 35A , Akkuvahvistimet: 35A , Akun käyttöaika: Yli 500 kiertoa , Akun jännite: 12V DC- , Syvyys: 8" , Korkeus: 26 " Sisältää: 35 A akku, sisäinen 3 A akkulaturi ja latauskaapelit , IP-luokitus: IP 54 , Jalkojen korkeus: 18 " , Jalkojen materiaali: Ruostumaton teräs , Jalkatyyppi: Säädettävä , Maston kantama: 24 "- 96" , Käyttölämpötila: -40 astetta 140 asteeseen. F , Toiminta-aika: 9+ tuntia (1 pää), 5+ tuntia (2 päätä) , Sarja: Air-Light II , Kytkimen tyyppi: Itsenäinen päälle/pois-kytkin , Jännite: 110 - 240 V AC , Leveys: 17 "