AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AL2-4K-35 Dual Head LED-valo, 4000 lumenia, 12V DC

Varastossa
Tuote: CD7KUC Malli: AL2-4K-35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,358.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan valo
Ampeeria35A
AkkujaksoYli 500 kiertoa
Akun tyyppiYhtiökokous
Taajuus50/60 Hz
Valoteho4000 Lumens
Mastoalue24 "- 96"
Käyttölämpötila.-40 astetta 140 asteeseen. F
Jännite110 - 240 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8513104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppieräValotehoHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AL2-7-35 Dual Head LED-valo, 4750 lumenia, 12V DC | CD7KUD AL2-7-35YhtiökokousTyöpaikan valo7400 Lumens€1,730.59
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AL2-86-35 Dual Head LED-valo, 9800 lumenia, 12V DC | CD7KUE AL2-86-35YhtiökokousTyöpaikan valo9800 Lumens€2,131.50
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AL2-95-35 Dual Head LED-valo, 9500 lumenia | CH6FJU AL2-95-35LyijyakkuLED-alueen valo9500 Lumens€1,482.89
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AL2-98-35 Dual Head LED-valo, 9800 lumenia, 115V DC | CH6FJV AL2-98-35LyijyakkuLED-alueen valo9800 Lumens€2,227.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AL2-4K-35 Dual Head LED-valo, 4000 lumenia, 12V DC
€1,358.80 / yksikkö