ACUITY LITHONIA 2GTL 4 48L EZ1 LP840 Led Upotettu Troffer 4000k 51w 120-277v | AF6MYY 19YR21

LITHONIA LIGHTING 2GTL 4 48L EZ1 LP840 led upotettu Troffer 4000k 51w 120-277v

Varastossa
Tuote: AF6MYY Malli: 2GTL 4 48L EZ1 LP840Ristiviite: 19YR21

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€282.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-upotettu kaukalo
Värilämpötila.4000K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus3.25 "
LED-vaihto3 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens4800
Lumenia wattia kohden94
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0 astetta 104 astetta F
Jännite120 - 277 VAC
Takuu5 v.
Watts51
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.747
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9405103000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakuuVärilämpötila.CRIWattsLED-vaihtoLumensLumenia wattia kohdenTemp. alueHinta
ACUITY LITHONIA 2GTL4 LP835 Led Troffer 2 x 4 jalkaa 3500k | AD6QTE 48H438 2GTL4 LP8355 vuosi3500K82392 Lamppu LFL400093-20 - 104 astetta F€280.90
ACUITY LITHONIA 2GTL4 LP840 Led Troffer 2 x 4 jalkaa 4000k | AD6QTF 48H439 2GTL4 LP8405 vuosi4000K80392 Lamppu LFL400097-20 - 104 astetta F€266.54
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 30L EZ1 LP835 Led Upotettu Troffer 3500k 32w 120-277v | AF6MYJ 19YR06 2GTL 4 30L EZ1 LP8355 v.3500K82322 Lamppu LFL3000960 astetta 104 astetta F€220.55
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 30L EZ1 LP840 Led Upotettu Troffer 4000k 32w 120-277v | AF6MYK 19YR07 2GTL 4 30L EZ1 LP8405 v.4000K82322 Lamppu LFL3000960 astetta 104 astetta F€253.76
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 48L EZ1 LP835 Led Upotettu Troffer 3500k 51w 120-277v | AF6MYX 19YR20 2GTL 4 48L EZ1 LP8355 v.3500K82513 Lamppu LFL4800940 astetta 104 astetta F€312.53
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 60L EZ1 LP835 Led Upotettu Troffer 3500k 59w 120-277v | AF6MYZ 19YR22 2GTL 4 60L EZ1 LP8355 v.3500K82594 Lamppu LFL6000940 astetta 104 astetta F€352.26
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 60L EZ1 LP840 Led Upotettu Troffer 4000k 59w 120-277v | AF6MZA 19YR23 2GTL 4 60L EZ1 LP8405 v.4000K82594 Lamppu LFL6000940 astetta 104 astetta F€378.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL 4 48L EZ1 LP840 led upotettu Troffer 4000k 51w 120-277v
€282.04 / yksikkö