ABC HAMMERS ABC20BZF Kelkkavasara, pronssi/kupari, 20 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva | AJ8CBL

ABC HAMMERS ABC20BZF-kelkkavasara, pronssi/kupari, 20 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva

Varastossa
Tuote: AJ8CBL Malli: ABC20BZF

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€581.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSledge Hammer
Kasvojen halkaisija3"
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus33 "
Kahva materiaaliLasikuitu
pään pituus7.75 "
PäämateriaaliPronssi
Pään paino20 lb
Kokonaispituus37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painopään pituusKasvojen halkaisijaKokonaispituusKahva materiaaliHinta
ABC HAMMERS ABC8BZW Kelkkavasara, pronssi/kupari, 8 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8CAQ ABC8BZW8 lb5"2.375 "35 "Puu€227.75
ABC HAMMERS ABC10BZW Kelkkavasara, pronssi/kupari, 10 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8CAR ABC10BZW10 lb5.75 "2.5 "35 "Puu€267.35
ABC HAMMERS ABC12BZW Kelkkavasara, pronssi/kupari, 12 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8CAT ABC12BZW12 lb6"2.625 "36 "Puu€354.38
ABC HAMMERS ABC14BZW Kelkkavasara, pronssi/kupari, 14 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8CAU ABC14BZW14 lb7"2.75 "36 "Puu€402.57
ABC HAMMERS ABC8BZF Kelkkavasara, pronssi/kupari, 8 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva | AJ8CAV ABC8BZF8 lb5"2.375 "36 "Lasikuitu€252.15
ABC HAMMERS ABC10BZF Kelkkavasara, pronssi/kupari, 10 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva | AJ8CAW ABC10BZF10 lb5.75 "2.5 "36 "Lasikuitu€306.79
ABC HAMMERS ABC12BZF Kelkkavasara, pronssi/kupari, 12 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva | AJ8CAX ABC12BZF12 lb6"2.625 "37 "Lasikuitu€400.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABC HAMMERS ABC20BZF-kelkkavasara, pronssi/kupari, 20 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva
€581.18 / yksikkö