ABC HAMMERS ABC8BF Kelkkavasara, messinki, 8 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva | AJ8BZN

ABC HAMMERS ABC8BF-kelkkavasara, messinki, 8 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva

Varastossa
Tuote: AJ8BZN Malli: ABC8BF

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€229.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSledge Hammer
Kasvojen halkaisija2.375 "
kahvan pituus33 "
Kahva materiaaliLasikuitu
pään pituus5"
PäämateriaaliMessinki
Pään paino8 lb
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKokonaispituusKasvojen halkaisijakahvan pituusKahva materiaaliHinta
ABC HAMMERS ABC8BW Kelkkavasara, messinki, 8 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8BZM ABC8BW8 lb35 "2.375 "32 "Puu€207.04
ABC HAMMERS ABC10BW Kelkkavasara, messinki, 10 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8BZP ABC10BW10 lb35 "2.5 "32 "Puu€243.05
ABC HAMMERS ABC10BF Kelkkavasara, messinki, 10 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva | AJ8BZQ ABC10BF10 lb36 "2.5 "33 "Lasikuitu€278.86
ABC HAMMERS ABC12BW Kelkkavasara, messinki, 12 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8BZR ABC12BW12 lb36 "2.625 "32 "Puu€322.16
ABC HAMMERS ABC12BF Kelkkavasara, messinki, 12 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva | AJ8BZT ABC12BF12 lb37 "2.625 "33 "Lasikuitu€363.91
ABC HAMMERS ABC14BW Kelkkavasara, messinki, 14 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8BZU ABC14BW14 lb36 "2.75 "32 "Puu€365.97
ABC HAMMERS ABC14BF Kelkkavasara, messinki, 14 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva | AJ8BZV ABC14BF14 lb37 "2.75 "33 "Lasikuitu€417.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABC HAMMERS ABC8BF-kelkkavasara, messinki, 8 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva
€229.21 / yksikkö