ABC HAMMERS ABC20BW Kelkkavasara, messinki, 20 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8BZW

ABC HAMMERS ABC20BW-kelkkavasara, messinki, 20 lbs, 32 tuuman puukahva

Varastossa
Tuote: AJ8BZW Malli: ABC20BW

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€487.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSledge Hammer
Kasvojen halkaisija3"
kahvan pituus32 "
Kahva materiaaliLasikuitu
pään pituus7.75 "
PäämateriaaliMessinki
Pään paino20 lb
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ovat messinkikiilat?

A. ABC-messinkikiilat yhdistävät pään kahvaan ja poistavat teräskiiloihin liittyvän kipinöintiriskin.

K. Mitä olkasuoja tekee?

V. Puisessa kahvassa on olkasuoja, joka estää murtumisen ylilyönnissä.

K. Kuinka tämä työkalu käsittelee toistuvaa hankausta?

A. ABC20BW-kelkkavasarassa on uretaanipinnoite, joka kestää hankausta ja UV-säteilyä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKokonaispituusKasvojen halkaisijakahvan pituusKahva materiaaliHinta
ABC HAMMERS ABC8BW Kelkkavasara, messinki, 8 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8BZM ABC8BW8 lb35 "2.375 "32 "Puu€207.04
ABC HAMMERS ABC8BF Kelkkavasara, messinki, 8 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva | AJ8BZN ABC8BF8 lb36 "2.375 "33 "Lasikuitu€229.21
ABC HAMMERS ABC10BW Kelkkavasara, messinki, 10 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8BZP ABC10BW10 lb35 "2.5 "32 "Puu€243.05
ABC HAMMERS ABC10BF Kelkkavasara, messinki, 10 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva | AJ8BZQ ABC10BF10 lb36 "2.5 "33 "Lasikuitu€278.86
ABC HAMMERS ABC12BW Kelkkavasara, messinki, 12 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8BZR ABC12BW12 lb36 "2.625 "32 "Puu€322.16
ABC HAMMERS ABC12BF Kelkkavasara, messinki, 12 lbs, 33 tuuman lasikuitukahva | AJ8BZT ABC12BF12 lb37 "2.625 "33 "Lasikuitu€363.91
ABC HAMMERS ABC14BW Kelkkavasara, messinki, 14 lbs, 32 tuuman puukahva | AJ8BZU ABC14BW14 lb36 "2.75 "32 "Puu€365.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABC HAMMERS ABC20BW-kelkkavasara, messinki, 20 lbs, 32 tuuman puukahva
€487.37 / yksikkö