ABB T4N250EW Katkaisijan pultti, 250 A, 600 VAC, 3-napainen, 25 KAIC @ 480 V

Tuote: AG8VKB Malli: T4N250EW
€2,886.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus25 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiT4
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ABB T4N250EW on mikroprosessoripohjainen 3-napainen valettu kotelokatkaisija, joka on kiinnitetty pultilla. Sitä käytetään haaroituspiirin suojana ja se toimii 250 A virralla ja 600 VAC jännitteellä.
    • Tällä UL- ja CSA-listalla olevalla ABB-katkaisimella on LSI-laukaisutoiminto ja suurin keskeytysarvo 25 kAIC 480 voltilla. Siinä on lämpömagneettinen laukaisulaite ylivirtasuojaa varten ja kuorman puoleiset liitinliittimet liitäntää varten.
    • Se voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan paneeleihin ja keskuksiin eri käänteissyöttösovelluksia varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
ABB T4H100BW Pulttikytkin T4 100 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJF T4H100BW65 kAIC @ 480 V100A€3,650.18
Tarjouspyyntö
ABB T4H150BW Katkaisijan pultti, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJG T4H150BW65 kAIC @ 480 V150A€3,814.37
Tarjouspyyntö
ABB T4H250BW Pulttikytkin T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJH T4H250BW65 kAIC @ 480 V250A€3,810.55
Tarjouspyyntö
ABB T4H250CW Katkaisijan pultti, T4-kehys, 250 A, 600 VAC | AG8VJJ T4H250CW65 kAIC @ 480 V250A-
Tarjouspyyntö
ABB T4H250DW Pulttikatkaisija, 250 A, 600 VAC, 3 napaa, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJK T4H250DW65 kAIC @ 480 V250A€1,964.94
Tarjouspyyntö
ABB T4H250EW Pulttikytkin T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJL T4H250EW65 kAIC @ 480 V250A€4,763.19
Tarjouspyyntö
ABB T4L100BW Pulttikytkin T4 100 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8VJM T4L100BW100 kAIC @ 480 V100A€4,763.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABB T4N250EW Katkaisijan pultti, 250 A, 600 VAC, 3-napainen, 25 KAIC @ 480 V
€2,886.55 / yksikkö