ABB T4H250DW pultilla kiinnitettävä katkaisija, 250 A, 600 VAC, 3 napaa, 65 kAIC @ 480 V

Tuote: AG8VJK Malli: T4H250DW
€1,964.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiT4
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TMAX-sarjan virrankatkaisinta käytetään katkaisemaan virtalähde ylikuormituksen ja oikosulun aikana
    • Sisältää kaksinkertaisen eristetyn kokoonpanon, joka mahdollistaa sisäisten lisävarusteiden turvallisen asennuksen kentällä ilman jännitteisten osien altistumisen riskiä
    • CSA / UL-luettelo ja IEC-luokiteltu
    • Positiivisen toiminnan suunnittelu takaa laitteen turvallisen ja luotettavan signaloinnin varmistamalla, että kytkin osoittaa liikkuvien koskettimien tarkan sijainnin
    • Voidaan asentaa paneeleihin ja kojeisiin sekä vaaka- että pystysuunnassa, samalla kun helpotetaan peruutussyöttöä ilman, että se vaikuttaa suorituskykyyn

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
ABB T4H100BW Pulttikytkin T4 100 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJF T4H100BW65 kAIC @ 480 V100A€3,650.18
Tarjouspyyntö
ABB T4H150BW Katkaisijan pultti, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJG T4H150BW65 kAIC @ 480 V150A€3,814.37
Tarjouspyyntö
ABB T4H250BW Pulttikytkin T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJH T4H250BW65 kAIC @ 480 V250A€3,810.55
Tarjouspyyntö
ABB T4H250CW Katkaisijan pultti, T4-kehys, 250 A, 600 VAC | AG8VJJ T4H250CW65 kAIC @ 480 V250A-
Tarjouspyyntö
ABB T4H250EW Pulttikytkin T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJL T4H250EW65 kAIC @ 480 V250A€4,763.19
Tarjouspyyntö
ABB T4L100BW Pulttikytkin T4 100 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8VJM T4L100BW100 kAIC @ 480 V100A€4,763.19
Tarjouspyyntö
ABB T4L150BW Pulttikytkin T4 50 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8VJN T4L150BW100 kAIC @ 480 V50A€4,763.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABB T4H250DW pultilla kiinnitettävä katkaisija, 250 A, 600 VAC, 3 napaa, 65 kAIC @ 480 V
€1,964.94 / yksikkö