ABB T4L250CW Katkaisijan pultti, T4-kehys, 250 A, 600 VAC, 3 P

Tuote: AG8VJR Malli: T4L250CW
€5,186.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiT4
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ABB T4L250CW on 3-napainen valettu kotelonsuojakatkaisin, jossa on T4-runko. Se toimii 250 ampeerin virralla ja siinä on LSI-laukaisutoiminto, jonka keskeytysnopeus on enintään 100 KAIC @ 480 volttia.
    • Tätä ABB-katkaisinta käytetään haaroituspiirin suojana ja erilaisissa peruutussyöttösovelluksissa, koska se voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan paneeleihin ja keskuksiin.
    • Se on IEC-luokiteltu mikroprosessoripohjainen piirisuoja, jossa on lämpömagneettinen laukaisulaite ylivirtasuojausta varten ja siinä on kuorman puoleiset liitinliitännät.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
ABB T4H100BW Pulttikytkin T4 100 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJF T4H100BW65 kAIC @ 480 V100A€3,650.18
Tarjouspyyntö
ABB T4H150BW Katkaisijan pultti, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJG T4H150BW65 kAIC @ 480 V150A€3,814.37
Tarjouspyyntö
ABB T4H250BW Pulttikytkin T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJH T4H250BW65 kAIC @ 480 V250A€3,810.55
Tarjouspyyntö
ABB T4H250CW Katkaisijan pultti, T4-kehys, 250 A, 600 VAC | AG8VJJ T4H250CW65 kAIC @ 480 V250A-
Tarjouspyyntö
ABB T4H250DW Pulttikatkaisija, 250 A, 600 VAC, 3 napaa, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJK T4H250DW65 kAIC @ 480 V250A€1,964.94
Tarjouspyyntö
ABB T4H250EW Pulttikytkin T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJL T4H250EW65 kAIC @ 480 V250A€4,763.19
Tarjouspyyntö
ABB T4L100BW Pulttikytkin T4 100 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8VJM T4L100BW100 kAIC @ 480 V100A€4,763.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABB T4L250CW Katkaisijan pultti, T4-kehys, 250 A, 600 VAC, 3 P
€5,186.48 / yksikkö