ABB T4H150BW Katkaisijan pultti, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC @ 480 V

Tuote: AG8VJG Malli: T4H150BW
€3,814.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria150A
KehystyyppiT4
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ABB T4H150BW on Tmax-sarjan 3-napainen valettu kotelokatkaisija, jonka keskeytysnopeus on 65 KAIC @ 480 volttia. Se toimii 150 ampeerin virralla ja 600 VAC jännitteellä.
    • Tämä UL-listattu ja IEC-luokiteltu ABB-katkaisija voidaan joko asentaa vaaka- tai pystysuoraan paneeleihin ja keskuksiin erilaisiin peruutussyöttösovelluksiin.
    • Siinä on pulttiliitäntä, kuorman puoleiset liittimet ja lämpömagneettinen laukaisulaite ylivirtasuojaa varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
ABB T4H100BW Pulttikytkin T4 100 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJF T4H100BW65 kAIC @ 480 V100A€3,650.18
Tarjouspyyntö
ABB T4H250BW Pulttikytkin T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJH T4H250BW65 kAIC @ 480 V250A€3,810.55
Tarjouspyyntö
ABB T4H250CW Katkaisijan pultti, T4-kehys, 250 A, 600 VAC | AG8VJJ T4H250CW65 kAIC @ 480 V250A-
Tarjouspyyntö
ABB T4H250DW Pulttikatkaisija, 250 A, 600 VAC, 3 napaa, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJK T4H250DW65 kAIC @ 480 V250A€1,964.94
Tarjouspyyntö
ABB T4H250EW Pulttikytkin T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJL T4H250EW65 kAIC @ 480 V250A€4,763.19
Tarjouspyyntö
ABB T4L100BW Pulttikytkin T4 100 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8VJM T4L100BW100 kAIC @ 480 V100A€4,763.19
Tarjouspyyntö
ABB T4L150BW Pulttikytkin T4 50 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8VJN T4L150BW100 kAIC @ 480 V50A€4,763.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABB T4H150BW Katkaisijan pultti, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC @ 480 V
€3,814.37 / yksikkö