80/20 4113 4-reikäinen kulmakiinnike vuosille 1020/2020

  • Malli: 4113

  • Tuotenumero: AE4EZW

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRU8

Varastossa
€ 12.88 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 12.88/ yksikkö
Qty:
€ 12.88

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini
erä4-reikäinen kulmakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4113 4-reikäinen kulmakiinnike vuosille 1020/2020

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa