Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4301 Sisäkulmateline, 4 reikää, 3 x 1-5/16 x 3 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BPW 2RCW5

80/20 4301 Sisäkulmakiinnike, 4 reikää, 3 x 1-5/16 x 3 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AC3BPW Malli: 4301Ristiviite: 2RCW5
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
€11.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakiinnike, 4-reikäinen
VäriPoista valinta
Mitat A3"
Mitat B3"
Mitat C0.25 "
Mitat D0.75 "
Mitat E0.655 "
Mitat F1.5 "
Mitat G1.31 "
Mitat H0.328 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat FLuokkaSuorittaa loppuunHinta
80/20 4115 Sisäkulmateline, 4 reikää, 2 x 7/8 x 2 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BPV 2RCW4 41152"2"1"6105-T5anodize€11.13
80/20 25-4115 Sisäkulmateline, 4 reikää, 50mm x 22mm x 50mm, alumiini, kirkas | AE4EYB 5JRN7 25-411550 mm50 mm25 mm6105-T5anodize€10.29
80/20 40-4301 Sisäkulmateline, 4 reikää, 80mm x 36mm x 80mm, alumiini, kirkas | AE4EYL 5JRP6 40-430180 mm80mm40 mm6105-T5anodize€9.56
80/20 25-4113 Sisäkulmateline, 4 reikää, 25mm x 47mm x 25mm, alumiini, kirkas | AE4EZU 5JRU6 25-411325 mm25 mm25 mm6105-T5anodize€11.30
80/20 40-4303 Sisäkulmateline, 4 reikää, 40mm x 76mm x 40mm, alumiini, kirkas | AE4EZV 5JRU7 40-430340 mm40 mm40 mm6105-T5anodize€10.07
80/20 4113 Sisäkulmateline, 4 reikää, 1 x 1-7/8 x 1 tuuman koko, alumiini, kirkas | AE4EZW 5JRU8 41131"1"1"6105-T5anodize€10.92
80/20 4303 Sisäkulmateline, 4 reikää, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 tuumaa, alumiini | AE4EZX 5JRU9 43031.5 "1.5 "1.5 "6105-T5anodize€11.30

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4301 Sisäkulmakiinnike, 4 reikää, 3 x 1-5/16 x 3 tuumaa, alumiinia, kirkas
€11.77 / yksikkö