80/20 2566 T-uritettu puristaminen 10s 6 Lx2 tuuman korkeus

  • Malli: 2566

  • Tuotenumero: AC3BPP

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCV8

Varastossa
€ 29.81 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 29.81/ yksikkö
Qty:
€ 29.81

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Korkeus2.000 "
Paino / Ft.0.460 paunaa
Pora Dia.0.205 "
Slot Width0.255 "
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Pituus6"
materiaaliAlumiini 6105-T5
OsastotT-uritettu
Leveys1.000 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2566 T-uritettu puristaminen 10s 6 Lx2 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa