80/20 2565 T-uritettu puristaminen 10s 6 Lx1 tuuman korkeus

  • Malli: 2565

  • Tuotenumero: AC3BPN

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCV7

Varastossa
€ 28.63 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 28.63/ yksikkö
Qty:
€ 28.63

Tuotteen tiedot:

Slot Width0.255 "
OsastotT-uritettu
Leveys1.000 "
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus1.000 "
materiaaliAlumiini 6105-T5
Pora Dia.0.205 "
eräKehyksen puristaminen
Pituus6"
Paino / Ft.0.250 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2565 T-uritettu puristaminen 10s 6 Lx1 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa