Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 2567 Tukikokoonpano, 45 astetta, 12 x 2 x 1 tuuman koko, alumiini | AF8ZWU 29PA36

80/20 2567 tukikokoonpano, 45 astetta, 12 x 2 x 1 tuuman koko, alumiini

Varastossa
Tuote: AF8ZWU Malli: 2567Ristiviite: 29PA36

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€44.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä45 asteen tuki
Aste45
Mitat A1"
Mitat B2"
Mitat C12 "
Suorittaa loppuunanodize
MateriaaliAlumiini
Profiili1020
Leveys568563 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProfiiliMitat AMitat BMitat CMateriaaliHinta
80/20 2565 Tukikokoonpano, 45 astetta, 6 x 1 x 1 tuuman koko, alumiini | AC3BPN 2RCV7 256510101"1"6"Alumiini€36.36
80/20 2566 tukikokoonpano, 45 astetta, 6 x 2 x 1 tuuman koko, alumiini | AC3BPP 2RCV8 256610201"2"6"Alumiini€41.74
80/20 2570 Tukikokoonpano, 45 astetta, 12 x 1 x 1 tuuman koko, alumiini | AF8ZWV 29PA37 257010101"1"12 "Alumiini€42.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 2567 tukikokoonpano, 45 astetta, 12 x 2 x 1 tuuman koko, alumiini
€44.74 / yksikkö