Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5616001 Kahvisuodatinjärjestelmä, 3/8 tuuman NPT, polypropeeni, 5 Gpm, 125 Psi | CF2MMU 54EK04

3M 5616001 Kahvin suodatinjärjestelmä, 3/8 tuuman NPT, polypropeeni, 5 Gpm, 125 Psi

Varastossa
Tuote: CF2MMU Malli: 5616001Ristiviite: 54EK04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvisuodatinjärjestelmä
VäriValkoinen
Yhteys3 / 8 "NPT
SuodatinmassatAktiivihiili
Virtausnopeus5 gpm
PäämateriaaliIsoplast
Kotelopolypropeeni
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100 astetta F
mikronia0.2
Min. Paine25 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaissyvyys4 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus15 1 / 2 "
kokonaisleveys4 1 / 2 "
Painehäviö1 psi
vähentääKloori, kystat, haju ja asteikko, sedimentti, maku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeuseräMax. PainemikroniaHinta
3M 5627501 Vedensuodatinjärjestelmä, 5 gpm, 5 mikronin luokitus | CE9BVQ 54EK49 5627501-Vesisuodatinjärjestelmä125 psi-€1,445.29
3M 5616103 Vedensuodatinjärjestelmä, 1.67 Gpm, 125 psi | CE9BWE 56GW02 56161031.67 gpmVesisuodatinjärjestelmä125 psi0.5€273.39
3M 04-99535 Vedensuodatinjärjestelmä, 0.75 Gpm, 120 psi | CE9BWF 56GW03 04-995350.75 gpmVesisuodatinjärjestelmä120 psi0.5€204.68
3M 04-99534 Vedensuodatinjärjestelmä, 0.25 Gpm, 125 psi | CE9BWG 56GW01 04-995340.25 gpmVesisuodatinjärjestelmä125 psi0.5€281.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5616001 Kahvin suodatinjärjestelmä, 3/8 tuuman NPT, polypropeeni, 5 Gpm, 125 Psi
€227.48 / yksikkö