LOVEJOY 69790406506 Ritilä Kytkimen akselin napa 7/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaurakoko | AN2URQ

LOVEJOY 69790406506 Ritilän kytkinakselin napa 7/8 tuuman reiän koko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura

Tuote: AN2URQ Malli: 69790406506
€189.00 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuudukon kytkentäkeskus
Reikäkoko7 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis poraus ja kiilaura
VäriHarmaa/metallinen
Mitat FD3.69 "
Ulottuvuus HD2.34 "
Ristikkoliittimen koko1030
Korkeus3.69 "
Napamateriaali1045 Steel
Kiilauran koko3 / 16 "x 3 / 32"
Pituus reiän läpi0.145 "
Maks. Bore1.63 "
Pienin BoreVankka
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)8-32
TyyliKyllästynyt
Leveys3.69 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoRistikkoliittimen kokoPituus reiän läpiUlottuvuus HDHinta
LOVEJOY 69790406520 ristikkoliittimen napa, halkaisija 1.125 tuumaa | AN2URN 697904065201-1 / 8 "10502.38 "3.44 "€259.87
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790406535 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 2.375 tuumaa | AN2URP 697904065352-3 / 8 "10602.88 "4.06 "€297.92
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790406507 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1 tuuma | AN2URR 697904065071"10301.62 "2.34 "€189.00
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790406511 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 0.145 tuumaa | AN2URT 697904065111-5 / 8 "10301.62 "2.34 "€189.84
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790406514 Ritilän kytkinakselin napa 1-1/8 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 tuuman kiilaurakoko | AN2URU 697904065141-1 / 8 "10400.175 "3.09 "€234.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790406506 Ritilän kytkinakselin napa 7/8 tuuman reiän koko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura
€189.00 / yksikkö