Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIVERSITECH SOS-1 kondensaation ylivuototurvakytkin | AF2RTP 6XJH7

DIVERSITECH SOS-1 kondenssiveden ylivuototurvakytkin

Varastossa
Tuote: AF2RTP Malli: SOS-1Ristiviite: 6XJH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaation ylivuototurvakytkin
Rungon materiaaliABS
Johdon pituus5ft.
Maks. Vahvistimet käynnissä1.25
Kiinnikkeet3/4 "PVC-viemäriputki
Kytkimen tyyppiNormaalisti suljettu
Jännite24
Wire Gauge18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSITECH SOS-1 kondenssiveden ylivuototurvakytkin
€87.05 / yksikkö