LOVEJOY 69790406520 ristikkoliittimen napa, halkaisija 1.125 tuumaa | AN2URN

LOVEJOY 69790406520 ristikkoliittimen napa, halkaisija 1.125 tuumaa

Tuote: AN2URN Malli: 69790406520
€259.87 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuudukon kytkentäkeskus
Reikäkoko1-1 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis poraus ja kiilaura
VäriHarmaa/metallinen
Mitat FD4.94 "
Ulottuvuus HD3.44 "
Ristikkoliittimen koko1050
Korkeus4.94 "
Napamateriaali1045 Steel
Kiilauran koko1 / 4 "x 1 / 8"
Pituus reiän läpi2.38 "
Maks. Bore2.38 "
Pienin BoreVankka
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)10-24
TyyliKyllästynyt
TyyppiRistikytkentä
Leveys4.94 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoRistikkoliittimen kokoPituus reiän läpiUlottuvuus HDHinta
LOVEJOY 69790406535 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 2.375 tuumaa | AN2URP 697904065352-3 / 8 "10602.88 "4.06 "€297.92
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790406506 Ritilä Kytkimen akselin napa 7/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaurakoko | AN2URQ 697904065067 / 8 "10300.145 "2.34 "€189.00
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790406507 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 1 tuuma | AN2URR 697904065071"10301.62 "2.34 "€189.00
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790406511 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 0.145 tuumaa | AN2URT 697904065111-5 / 8 "10301.62 "2.34 "€189.84
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790406514 Ritilän kytkinakselin napa 1-1/8 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 tuuman kiilaurakoko | AN2URU 697904065141-1 / 8 "10400.175 "3.09 "€234.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790406520 ristikkoliittimen napa, halkaisija 1.125 tuumaa
€259.87 / yksikkö