Lovejoy 68514476505 spline kytkimen napa on suunniteltu voimansiirtoon polttomoottoreissa, pumppuissa, vaihdelaatikoissa, sekoittimissa ja sähkömoottoreissa. Tätä leukakytkintä käytetään kytkimen ja leukakytkimen kanssa voimansiirtoon koneen akseleiden yli.
Ominaisuudet:
- Sillä on vikasietoinen rakenne, joka toimii myös elastomeerivaurion jälkeen.
- Tässä leukakytkimessä ei ole metalli-metallikosketusta kulumisen minimoimiseksi käytön aikana.
- Siinä on jauhemainen metallirakenne, joka estää rikkoutumisen suuren vääntömomentin siirtosovelluksissa.
- Siinä on kaarevat leuat, jotka mahdollistavat suuremman vääntökapasiteetin ja kompaktin rakenteen.
- Lovejoy-kytkimen rihlatyylinen poraus varmistaa helpon ja turvallisen akselin asennuksen samalla, kun se estää liukumisen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä ovat Lovejoyn spline-liittimet?
A. Spline-kytkimet ovat mekaanisia komponentteja, joita käytetään vääntömomentin siirtämiseen pyörivien osien välillä.
K. Kuinka valita oikea leukaliitoshämähäkki?
A. Kytkimen ulkohalkaisijan tulee olla sama kuin kytkimen navoilla.
K. Kuinka tietää leukakytkimen koko?
V. Käyttäjien tulee tarkistaa kytkimen reiän koko, jotta se vastaa akselin liittimen kokoa.
K. Miksi leukaliittimiä käytetään?
V. Näitä leukakytkimiä käytetään siirtämään vääntömomentti kahden akselin välillä samalla kun ne mukautuvat pieneen kohdistusvirheeseen ja vaimentavat järjestelmän tärinää. Se suojaa erilaisia komponentteja vaurioilta ja kulumiselta.
K. Tarvitsevatko Lovejoyn leukakytkimet voitelua?
V. Ei, nämä leukakytkimet eivät vaadi ylimääräistä voiteluainetta kytkimiin hämähäkkejä tai akseliliitoksia. Nämä kytkimet voivat siirtää tehoa kevyisiin, keskiraskaisiin ja raskaisiin poltto- ja sähkömoottorien voimansiirtosovelluksiin ilman voitelua.
K. Mille nopeusalueelle nämä leukakytkimet sopivat?
V. Nämä kytkimet pystyvät käsittelemään akselin nopeuksia jopa 6000 rpm.
K. Soveltuvatko nämä kytkimet korkeisiin lämpötiloihin?
V. Kyllä, Lovejoy-leukaliittimet ovat ihanteellisia käytettäväksi -50 - 248 astetta F lämpötila-alueella.