Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514476266 Napa, halkaisija 3.150 4.490 tuumaa, pituus XNUMX XNUMX tuumaa

Varastossa
Tuote: CM7YNJ Malli: 68514476266
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
€207.76 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
IkävystyttääErityinen spline-poraus
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoCJ38/45
Kytkimen tyyppiCJ
Ulottuvuus HD3.15 "
Navan tyyliB
Pituus reiän läpi1.770 "
MateriaaliJauhemetalli
Maks. Bore1.75 "
Max. Nopeus7100 rpm
Max. vääntömomentti3360 tuumaa-paunaa.
Pienin Bore1.380 "
Nimellinen vääntömomentti1680 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.3.150 "
Kytkimen kokonaispituus4.490 "
Ruuvikierteen halk.1 / 2 "-13
Ruuvin kierre tuumaa kohti1 / 2 "-13
Spline-koko14T Spline 12/24 DP
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Temp. alue-50 astetta 248 asteeseen. F
tilavuus14.06672 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5345

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusSylinterin tyyppiVäriMax. vääntömomenttiPienin BoreDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusRuuvikierteen halk.Hinta
LOVEJOY 68514476505 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ42/55, Kiila, Jauhemetallia | AN9BDT 76505 / CJ 42/55B HUB CI 13T 8/16DP 685144765056000 rpmErityinen spline-porausHarmaa4690 tuumaa-paunaa.1.02 "3.74 "4.96 "3 / 8 "-16€262.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476266 Napa, halkaisija 3.150 4.490 tuumaa, pituus XNUMX XNUMX tuumaa
€207.76 / yksikkö