Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 07660701226 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P220 G alumiinioksidia - 25 kpl: n pakkaus | AB3BTL 1REA1

NORTON ABRASIVES 07660701226 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P220 G alumiinioksidia - 25 kpl

Varastossa
Tuote: AB3BTL Malli: 07660701226Ristiviite: 1REA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliVedenpitävä paperi
TaustapainoB
VäriHarmaa
LuokkaErittäin hieno
sisuP220
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliTaustapainoVärisisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261100940 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P180 G Sc - 25 kpl: n pakkaus | AB2AYQ 1KUH9 66261100940PiikarbidiVedenpitävä paperiCHarmaaP18025€178.03
NORTON ABRASIVES 66261100935 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P220 G Sc - 25 kpl: n pakkaus | AB2AYU 1KUK3 66261100935PiikarbidiVedenpitävä paperiCHarmaaP22025€178.97
NORTON ABRASIVES 66261126336 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 180 G: n alumiinioksidia - 50 kpl: n pakkaus | AB2AYZ 1KUK9 66261126336AlumiinioksidiKangasJRuskea18050€148.65
NORTON -HIUKKAASUT 66261126335 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa, 220 g alumiinioksidia - 50 kpl: n pakkaus | AB2AZA 1KUL1 66261126335AlumiinioksidiKangasJRuskea22050€132.20
NORTON ABRASIVES 66261126334 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 240 G alumiinioksidia - 50 kpl pakkaus | AB2AZB 1KUL2 66261126334AlumiinioksidiKangasJRuskea24050€128.40
NORTON ABRASIVES 66261101488 Hiomapaperi 11 x 9 tuuman 220 G granaatti - 100 kpl pakkaus | AB2AZN 1KUN4 66261101488GranaattiPaperiAOranssi220100€132.62
NORTON ABRASIVES 66261101489 Hiomapaperi 11 x 9 tuuman 180 G granaatti - 100 kpl pakkaus | AB2AZU 1KUR2 66261101489GranaattiPaperiAOranssi180100€128.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660701226 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P220 G alumiinioksidia - 25 kpl
€44.85 /pakkaus