Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514471444 Leukakytkimen napa, Alumiini, CJ 24/32 Kytkimen koko | AJ2XFU

LOVEJOY 68514471444 Leukakytkimen napa, alumiini, CJ 24/32 Kytkimen koko

Varastossa
Tuote: AJ2XFU Malli: 68514471444
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
€31.78 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama0.04 "
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiVankka
VäriHopea
Kytkimen kokoCJ24/32
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G0.7 "
Ulottuvuus HD2.2 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.08 "
Navan tyyliB
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi1.18 "
MateriaaliAlumiini
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]0.9 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka)0.055 "
Maks. Bore1.25 "
Maks. Käyttölämpötila-50 astetta 248 asteeseen. F
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr)0.009 "
Max. vääntömomentti620 tuumaa-paunaa.
Pienin Bore0.87 "
Nimellinen vääntömomentti (92 Shore A -hämähäkin kanssa)310 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila-alue (80 Shore A, 92 Shore A ja 95/98 Shore A hämähäkkeillä)-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.2.2 "
Kytkimen kokonaispituus1.8 "
Ruuvikierteen halk.# 10-24
Ruuvin kierre tuumaa kohti# 10-24
Aseta ruuvin koko10-24
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.39 "
Nopeus10600 rpm
Hämähäkin sisähalkaisija1.06 "
Hämähäkin ulkohalkaisija2.16 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.55 "
TyyliTylsää
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoKiilauran kokoNavan tyyliSylinterin tyyppiDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514471451 Leukakytkimen napa, Alumiini, CJ 48/60 Kytkimen koko | AJ2XHZ 68514471451CJ48/60Ei avaintaAVankka4.13 "3.16 "AlumiiniCJ€186.52
LOVEJOY 68514471442 Leukakytkimen napa, Alumiini, CJ 19/24 Kytkimen koko | AJ2XNE 68514471442CJ19/24Ei avaintaBVankka1.57 "1.53 "AlumiiniCJ€20.58
LOVEJOY 68514471446 Leukakytkimen napa, Alumiini, CJ 28/38 Kytkimen koko | AM9JMN 71446 / CJ 28/38B AL RSB 68514471446CJ28/38Ei avaintaBKarkea kantaporaus2.56 "2.07 "AlumiiniCJ€51.58
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514471450 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ42/55, RSB Porauskoko, Karkea materiaali, Alumiini | AN8FKZ 71450 / CJ 42/55B AL RSB 68514471450CJ42/55Ei avaintaBKarkea kantaporaus3.74 "2.87 "AlumiiniCJ€154.77
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461989 Kytkimen napa, 1.7500/1.7510 koossa, viimeistelty kiilauralla | AN9BDK 61989 / CJ 14/16B X 1/2 68514461989--------€122.50
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461983 Napa, halkaisija 1.180 tuumaa, pituus 1.380 tuumaa, paksuus 0.390 tuumaa | CM7YLD 68514461983CJ14/16-BKyllästynyt1.180 "1.380 "AlumiiniCJ-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514471448 Napa, halkaisija 3.150 tuumaa, pituus 2.590 tuumaa, paksuus 0.710 tuumaa | CM7YMN 68514471448CJ38/45-BTylsää3.150 "2.590 "AlumiiniCJ€80.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514471444 Leukakytkimen napa, alumiini, CJ 24/32 Kytkimen koko
€31.78 / yksikkö