LOVEJOY 68514471450 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ42/55, RSB Porauskoko, Karkea materiaali, Alumiini | AN8FKZ 71450 / CJ 42/55B AL RSB

LOVEJOY 68514471450 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ42/55, RSB:n porauskoko, karkea materiaali, alumiini

Tuote: AN8FKZ Malli: 68514471450Ristiviite: 71450 / CJ 42 / 55B AL RSB
€154.77 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama0.07 "
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriHopea
Kytkimen kokoCJ42/55
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G1.02 "
Ulottuvuus HD3.74 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.12 "
Navan tyyliB
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi1.97 "
MateriaaliAlumiini
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]1 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka)0.079 "
Maks. Bore2.13 "
Maks. Käyttölämpötila-50 astetta 248 asteeseen. F
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr)0.012 "
Max. vääntömomentti4690 tuumaa-paunaa.
Pienin Bore1.02 "
Nimellinen vääntömomentti (92 Shore A -hämähäkin kanssa)2345 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila-alue (80 Shore A, 92 Shore A ja 95/98 Shore A hämähäkkeillä)-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.3.74 "
Kytkimen kokonaispituus2.87 "
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvin koko5 / 16-18
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.79 "
Nopeus6000 rpm
Hämähäkin sisähalkaisija1.81 "
Hämähäkin ulkohalkaisija3.74 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.79 "
TyyliTylsää
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoKiilauran kokoNavan tyyliSylinterin tyyppiDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514471444 Leukakytkimen napa, Alumiini, CJ 24/32 Kytkimen koko | AJ2XFU 68514471444CJ24/32Ei avaintaBVankka2.2 "1.8 "AlumiiniCJ€31.78
LOVEJOY 68514471451 Leukakytkimen napa, Alumiini, CJ 48/60 Kytkimen koko | AJ2XHZ 68514471451CJ48/60Ei avaintaAVankka4.13 "3.16 "AlumiiniCJ€186.52
LOVEJOY 68514471442 Leukakytkimen napa, Alumiini, CJ 19/24 Kytkimen koko | AJ2XNE 68514471442CJ19/24Ei avaintaBVankka1.57 "1.53 "AlumiiniCJ€20.58
LOVEJOY 68514471446 Leukakytkimen napa, Alumiini, CJ 28/38 Kytkimen koko | AM9JMN 71446 / CJ 28/38B AL RSB 68514471446CJ28/38Ei avaintaBKarkea kantaporaus2.56 "2.07 "AlumiiniCJ€51.58
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461989 Kytkimen napa, 1.7500/1.7510 koossa, viimeistelty kiilauralla | AN9BDK 61989 / CJ 14/16B X 1/2 68514461989--------€122.50
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461983 Napa, halkaisija 1.180 tuumaa, pituus 1.380 tuumaa, paksuus 0.390 tuumaa | CM7YLD 68514461983CJ14/16-BKyllästynyt1.180 "1.380 "AlumiiniCJ-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514471448 Napa, halkaisija 3.150 tuumaa, pituus 2.590 tuumaa, paksuus 0.710 tuumaa | CM7YMN 68514471448CJ38/45-BTylsää3.150 "2.590 "AlumiiniCJ€80.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514471450 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ42/55, RSB:n porauskoko, karkea materiaali, alumiini
€154.77 / yksikkö