LOVEJOY 68514456618 Yksipalkkikytkin, 1/8 x 1/8 reikä | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8

LOVEJOY 68514456618 Yksisäikeinen liitin, 1/8 x 1/8 reikässä

Tuote: AM2PCG Malli: 68514456618Ristiviite: 56618/ES050 1/8 X 1/8
€84.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Kulmavirhe5 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
Poraus B1/4 "X 1/4"
Pora Dia.1/8 x 1/8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoES050
Kytkimen tyyppiYksi palkki
Suorittaa loppuuneloksoitu
Napa Dia.0.512 "
NapamateriaaliAlmunium
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi3mm
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Maks. Kulmapoikkeama5 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 010
Maks. Bore0.118 "
Maks. Bore3.00 mm
Maks. Käyttölämpötila200 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.005
Maks. Kierrosluku10,000
Max. Nopeus10,000 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)200
Pienin Bore0.118 "
Nimellinen vääntömomentti1.8 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.0.512 "
Kokonaispituus13mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.005 "
Ruuvin kokoM2.5
RuuvityyppiAseta ruuvi
Setscrew-sijainti0.07
KokoES050
TyyliYksirivinen ruuvi
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti1.8 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus reiän läpiBore APoraus BMaks. BorePienin BoreNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
LOVEJOY EC075 1/4x1/4 yksipalkkikytkin, 1/4 x 1/4 reikä | AA9FWM 1CYG9 / 56632 EC075 1/4x1/46mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"8mm4mm5 tuumaa-paunaa.0.748 "23mm€161.37
LOVEJOY 68514456640 Yksipalkkikytkin, 1/4 x 1/4 reikä | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 tuumaa-paunaa.0.984 "32mm€140.13
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514456630 Yksipalkkikytkin, 3/16 x 1/4 reikä | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 tuumaa-paunaa.0.748 "23mm€118.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514456618 Yksisäikeinen liitin, 1/8 x 1/8 reikässä
€84.21 / yksikkö