Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLSON 2.04254.55 BRK1 Yleiskäyttöinen kierrevarsipyörä, 4 tuuman renkaan halkaisija, 275 lbs. Kuormitusluokitus | CH6JBL 55FE47

COLSON 2.04254.55 BRK1 Yleiskäyttöinen kierrevarsipyörä, 4 tuuman pyörän halkaisija, 275 lbs. Kuormaluokitus

Varastossa
Tuote: CH6JBL Malli: 2.04254.55 BRK1Ristiviite: 55FE47

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren pyörä
LaakerityyppiTarkkuus pallo
Jarrujen tyyppiTop Lock Brake
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolyolefiini
KehysmateriaaliTeräs
Kovuus70 Ranta D
Navan pituus1 1 / 2 "
Kuormitusluokitus275 lbs.
Asennuskorkeus6 1 / 2 "
AsennustyyppiVarsi
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-45 - 180 astetta F
Kokonaiskorkeus6 1 / 2 "
KilpailutyyppiTupla pallo
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1 1 / 2 "
Varren tyyppikierteitetyt
Kierteen koko1/2-13 x 1 1/2"
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6862
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaHinta
COLSON 2.03254.55 Yleiskäyttöinen kierrevarsipyörä, 3 tuuman renkaan halkaisija, 230 lbs. Kuormitusluokitus | CH6JBJ 55FE45 2.03254.551 7 / 16 "230 lbs.6 1 / 16 "3"€40.87
COLSON 2.04254.55 Yleiskäyttöinen kierrevarsipyörä, 4 tuuman renkaan halkaisija, 275 lbs. Kuormitusluokitus | CH6JBK 55FE46 2.04254.551 1 / 2 "275 lbs.6 1 / 2 "4"€11.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLSON 2.04254.55 BRK1 Yleiskäyttöinen kierrevarsipyörä, 4 tuuman pyörän halkaisija, 275 lbs. Kuormaluokitus
€41.82 / yksikkö