80/20 25-2015-2 Päätykannet 25-2525 - 2 kpl pakkaus

  • Malli: 25-2015-2

  • Tuotenumero: AE4EUZ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRE6

Varastossa
€ 9.62 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 9.62/ yksikkö
Qty:
€ 9.62

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
materiaaliValettu musta ABS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-2015-2 Päätykannet 25-2525 - 2 kpl pakkaus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa