SKB 3i-3019-12BE suojakotelo, 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 tuuman koko | CE9RPF 55KC76

SKB 3i-3019-12BE suojakotelo, 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RPF Malli: 3i-3019-12BERistiviite: 55KC76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€486.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys10 "
VäriMusta
Sisäsyvyys12 "
Sisäpituus30 1 / 2 "
Sisäleveys19 1 / 2 "
Kannen syvyys2"
Kantavuus325 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys12 7 / 8 "
Kokonaispituus33 27 / 64 "
kokonaisleveys22 3 / 64 "
Tilavuus4.13 ov
Pyörän tyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3i-3019-12BC suojakotelo, 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 tuumaa | CE9RPG 55KC77 3i-3019-12eKr€626.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3i-3019-12BE suojakotelo, 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 tuumaa
€486.64 / yksikkö