WESCO 240039 haarukkatrukin rumpunostin ja kallistus, 800 lbs. | AG7HJG DGF-55

WESCO 240039 Haarukkatrukin rumpunostin ja kallistus, 800 lbs.

Varastossa
Tuote: AG7HJG Malli: 240039Ristiviite: DGF-55

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,103.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun kantaja
Ketjun pituus12 ft.
RumputoimintaNosto, kallistus
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Fork Pocket Center31 "
Haarukan tasku6.625 "x 2.625"
Korkeus20.5 "
Pituus32.5 "
Kantavuus800 lbs.
Rummujen määrä1
Operaation tyyppimanuaalinen
Kokonaiskorkeus20.5 "
Kokonaispituus32.5 "
kokonaisleveys38 "
Tyyppikiinteä
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.55
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)96.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240039 Haarukkatrukin rumpunostin ja kallistus, 800 lbs.
€2,103.31 / yksikkö