GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB25HM06 Jatkuva paineenkorotuspumppu, 2 Hp, yksivaiheinen, 230VAC, 90 PSI | CP6PLH 48GP28

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB25HM06 Vakiopaineenkorotuspumppu, 2 Hp, yksivaiheinen, 230 VAC, 90 PSI

Varastossa
Tuote: CP6PLH Malli: 2AB25HM06Ristiviite: 48GP28

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,429.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB25HM06 Vakiopaineenkorotuspumppu, 2 Hp, yksivaiheinen, 230 VAC, 90 PSI
€6,429.01 / yksikkö