GOULDS WATER TECHNOLOGY 1151AB21HM06 Constant Pressure Booster Pump, 1 Hp, Single Phase, 115VAC, 55 PSI | CP6PKZ 48GP51

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1151AB21HM06 Vakiopaineenkorotuspumppu, 1 Hp, yksivaiheinen, 115 VAC, 55 PSI

Varastossa
Tuote: CP6PKZ Malli: 1151AB21HM06Ristiviite: 48GP51

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,969.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1151AB21HM06 Vakiopaineenkorotuspumppu, 1 Hp, yksivaiheinen, 115 VAC, 55 PSI
€3,969.70 / yksikkö