FLINT & WALLING PB1914S201 Tehostepumppu, 2 hv, 1 vaihe, 115/230 VAC, 190 PSI sammutettu | CP6BNJ 44ZC15

FLINT & WALLING PB1914S201 tehostuspumppu, 2 hv, 1 vaihe, 115/230 VAC, 190 PSI sammutettu

Varastossa
Tuote: CP6BNJ Malli: PB1914S201Ristiviite: 44ZC15

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,487.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.3035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING PB1914S201 tehostuspumppu, 2 hv, 1 vaihe, 115/230 VAC, 190 PSI sammutettu
€2,487.17 / yksikkö