Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC GBJ003A hydraulinen teollisuuspullotuki, 3 tonnia, 4.13 tuuman iskun pituus | CE9ZTL 55PV40

ENERPAC GBJ003A hydraulinen teollisuuspullotuki, 3 tonnia, 4.13 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: CE9ZTL Malli: GBJ003ARistiviite: 55PV40

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon Jack
Pohjalevyn pituus4.57 "
Pohjalevyn leveys2.95 "
Koko3 sävyinen.
Romahtanut korkeus6.61 "
Laajennettu korkeus13.31 "
Öljykapasiteetti3.04 oz.
Mäntä Dia.0.94 "
Satulan halkaisija0.93 "
Ruuvin jatko2.56 "
Tahti4.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysKokoÖljykapasiteettiSatulan halkaisijaRuuvin jatkoTahtiHinta
ENERPAC GBJ008A hydraulinen teollisuuspullotuki, 8 tonnia, 5.91 tuuman iskun pituus | CE9ZTG 55PV42 GBJ008A5.67 "3.54 "8 sävyinen.9.29 oz.1.5 "2.95 "5.91 "€412.31
ENERPAC GBJ050A hydraulinen teollisuuspullotuki, 55 tonnia, 5.51 tuuman iskun pituus | CE9ZTH 55PV48 GBJ050A8.43 "6.50 "55 sävyinen.39.9 oz.3.15 "-5.51 "€2,009.08
ENERPAC GBJ005A hydraulinen teollisuuspullotuki, 5 tonnia, 5.91 tuuman iskun pituus | CE9ZTJ 55PV41 GBJ005A4.92 "2.95 "5 sävyinen.5.41 oz.1.12 "2.95 "5.91 "€351.58
ENERPAC GBJ030A hydraulinen teollisuuspullotuki, 33 tonnia, 5.91 tuuman iskun pituus | CE9ZTK 55PV47 GBJ030A7.72 "5.67 "33 sävyinen.27.05 oz.2.72 "2.95 "5.91 "€1,041.93
ENERPAC GBJ020A hydraulinen teollisuuspullotuki, 22 tonnia, 5.91 tuuman iskun pituus | CE9ZTM 55PV46 GBJ020A6.77 "4.72 "22 sävyinen.17.75 oz.2.4 "2.95 "5.91 "€706.85
ENERPAC GBJ002A Hydraulinen teräspullo, 2 tonnin nostokyky, koko 4-9/16 x 3 tuumaa | CE9ZTN 55PV38 GBJ002A-4 9 / 16 "----4 1 / 8 "€265.99
ENERPAC GBJ002LA hydraulinen teollisuuspullotuki, 2 tonnia, 18.11 tuuman iskun pituus | CE9ZTP 55PV39 GBJ002LA4.57 "2.95 "2 sävyinen.---18.11 "€555.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC GBJ003A hydraulinen teollisuuspullotuki, 3 tonnia, 4.13 tuuman iskunpituus
€340.57 / yksikkö