WILKINS Vedenpaineen alentavat venttiilit

Pronssi- / matalajohteiset pronssiventtiilit, joita käytetään alentamaan korkea tulopaine alhaisempaan lähtöpaineeseen. Varustettu tasapainotetulla mäntämallilla järjestelmän virtausvaatimusten täyttämiseksi paineen säätöalueella 0-75 psi. Valituissa malleissa on siivilä roskien pääsyn estämiseksi

Suodattaa

WILKINS -

Vedenpaineen alennusventtiili, matala lyijypronssi, 25-75 psi

Wilkinsin vedenpaineenalennusventtiilit on suunniteltu suurten tulopaineiden säätämiseen ja sitten alempaan arvoon (25-75 PSI); ihanteellinen teollisuuden vesijohtoihin ja kaupallisiin kastelujärjestelmiin. Niissä on tasapainoinen männänrakenne, jonka avulla säädin reagoi järjestelmän virtausvaatimusten muutoksiin, ja suoratoiminen ohituslaite, jolla estetään lämpölaajenemisesta aiheutuva liiallinen paineen muodostuminen. Nämä matalajohteiset venttiilit voidaan asentaa mihin tahansa asentoon ja ne on sertifioitu käytettäväksi juomavedessä. Valitse laajasta tuotevalikoimasta, joka on saatavana putkikokoina välillä 3/4 ja 3 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliKorkeusPituusPutken kokoHinta (ei alv)
A34-500XL6"4.625 "3 / 4 "€502.08
A12-500XL6"4.5 "1 / 2 "€413.15
A1-500XL6.875 "5.125 "1"€508.44
B12-500XLYSBR7"8.25 "1 / 2 "€396.66
A114-500XL7.25 "6 5 / 16 "1.25 "€1,007.61
B34-500XLYSBR7.75 "9.125 "3 / 4 "€580.11
B1-500XLYSBR8.5 "10 "1"€657.44
B114-500XLYSBR9.25 "13.125 "1.25 "€1,204.95
A112-500XL10 "8 5 / 16 "1.5 "€1,717.80
A2-500XL10.75 "9.5 "2"€1,961.47
B112-500XLYSBR11.75 "17.625 "1.5 "€1,939.91
B2-500XLYSBR13.5 "18.625 "2"€2,375.32
A212-500XL14.5 "10 "2.5 "€4,175.52
B3-500XL16 "11.125 "3"€4,593.84
B212-500XLYSBR17.5 "19.38 "2.5 "€4,396.26
B3-500XLYSBR19 "25 "3"€5,659.50
TyyliMalliKorkeusPituusPutken kokoHinta (ei alv)
A34-600XL5.5 "5 5 / 16 "3 / 4 "€275.76
A12-600XL6.25 "5.5 "1 / 2 "€283.33
A1-600XL7.25 "6.125 "1"€399.92
A114-600XL8"7.125 "1.25 "€713.21
A112-600XL10 "9.125 "1.5 "€1,048.31
A2-600XL12 "10.25 "2"€1,287.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?