Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKINS 12-500XLYSBR vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AD6KQG 45K842

WILKINS 12-500XLYSBR Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6KQG Malli: 12-500XLYSBRRistiviite: 45K842

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€396.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Yhteyden tyyppiUnioni x FNPT
Korkeus7"
Pituus8.25 "
MateriaaliMatala lyijypronssi
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Esiasetetut paineasetukset50 psi
Paineen säätöalue25 - 75 psi
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6065
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPutken kokoHinta
WILKINS 12-500XL vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AD6KPP 45K826 12-500XL6"4.5 "1 / 2 "€413.15
WILKINS 34-500XL vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AD6KPQ 45K827 34-500XL6"4.625 "3 / 4 "€502.08
WILKINS 1-500XL vedenpaineen alennusventtiili 1 tuumaa | AD6KPR 45K828 1-500XL6.875 "5.125 "1"€508.44
WILKINS 114-500XL vedenpaineen alentava venttiili 1-1 / 4 tuumaa | AD6KPT 45K829 114-500XL7.25 "6 5 / 16 "1.25 "€1,007.61
WILKINS 112-500XL vedenpaineen alennusventtiili 1-1 / 2 tuumaa | AD6KPU 45K830 112-500XL10 "8 5 / 16 "1.5 "€1,717.80
WILKINS 2-500XL vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa | AD6KPV 45K831 2-500XL10.75 "9.5 "2"€1,961.47
WILKINS 212-500XL vedenpaineen alennusventtiili 2-1 / 2 tuumaa | AD6KPW 45K832 212-500XL14.5 "10 "2.5 "€4,175.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKINS 12-500XLYSBR Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa
€396.66 / yksikkö