HUBBELL PREMISE WIRING Puhedatan johdotus estää

Anna useita liitäntäpisteitä kaapelien liittämiseksi rakennuksen puhelin- ja datapalveluverkkoihin. Esitä kiinteät kuparilangat, jotka on rei'itetty alas avoimiin uriin, lohkoviivalla käyttämällä johtojen eristystä pitämään johdot paikallaan

Suodattaa

HUBBELL PREMISE WIRING -

Lohkojen yhdistäminen jopa 100 rivillä ja sarakkeella

Hubbell Premise Wiring -liitäntälohkoja käytetään johtojen helppoon ristiinliittämiseen ja päättämiseen tiedonsiirto-, puhelin- ja sähkösovelluksissa. Ne on asennettu ruuveilla ja voivat toimia jopa 75 celsiusasteen lämpötiloissa. Valittu liitoslohkot on 4-parinen malli useille kiinnitysvaihtoehdoille. Näissä UL-luettelossa olevissa lohkoissa on jopa 100 riviä ja saraketta kätevää käsittelyä varten, ja niitä on saatavana muunnoksina nauhojen kanssa tai ilman.

TyyliMalliLuokan tyyppiSyvyyseräPituusLeveysHinta (ei alv)
AHPW66M150C551.25 "Johdotus, 66 jaettua10 "3.4 "€27.59
B110BLK100FTK45E-Johdotus, paikka 100--€83.04
C110BLK100BWL5E-Johdotus, paikka 100--€37.55
D110BLK300FTK45E-Lohko, johdotus 110--€206.02
D110BLK300FTK55E-Lohko, johdotus 110--€201.21
D110BLK100FTK55E-Lohko, johdotus 110--€88.28
E110BLK300BWL5E-Lohko, johdotus 110--€114.21
F6110FTK192WL6-110 Johdotus--€432.39
G6110FTK64WL6-110 Johdotus--€130.07
HHPW66B350Ääni1.25 "Johdotus, 66 jaettua13.47 "2.8 "€56.87
IHPW66M125Ääni1.2 "Johdotus, data 66 M10 "3.44 "€34.36
JHPW66M150Ääni1.2 "Johdotus, 66 jaettua10 "3.44 "€27.59
KHPW66B425Ääni1.25 "Johdotus, 66 jaettua13 "2.8 "€58.70
LHPW66B36Ääni1.25 "Johdotus, 66 jaettua3.5 "3.5 "€26.78
MHPW66B16Ääni1.2 "Johdotus, data 66 B2.8 "3.9 "€40.44

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?