Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-TILAJOHDOT 110BLK300BWL-lohkojohdotus 110 Cat5e | AE9UGV 6MH23

HUBBELL PREMISE WIRING 110BLK300BWL Lohkojohdotus 110 Cat5e

Varastossa
Tuote: AE9UGV Malli: 110BLK300BWLRistiviite: 6MH23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLohko, johdotus 110
Luokan tyyppi5E

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitysparin tyyppi (4)
    • Mukana pidikkeet (0)
    • Parien määrä (300)
    • Jalat (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokan tyyppiSyvyyseräPituusLeveysHinta
HUBBELL-TILAJOHDOT 6110FTK64WL-lohkojohdotus 110 Cat 6 | AC8LGA 3BU88 6110FTK64WL6-110 Johdotus--€130.07
HUBBELL-TILAJOHDOT 6110FTK192WL Lohkojohdotus 110 Cat 6 | AC8LGC 3BU90 6110FTK192WL6-110 Johdotus--€432.39
HUBBELL PREMISE WIRING 110BLK100BWL -johdotuslohkot 100 | AE9UGR 6MH18 110BLK100BWL5E-Johdotus, paikka 100--€37.55
HUBBELL PREMISE WIRING 110BLK100FTK4 -liitäntälohkot 100 | AE9UGT 6MH20 110BLK100FTK45E-Johdotus, paikka 100--€83.04
HUBBELL-TILAJOHDOT 110BLK100FTK5 Lohkojohdotus 110 Cat5e | AE9UGU 6MH21 110BLK100FTK55E-Lohko, johdotus 110--€88.28
HUBBELL-TILAJOHDOT 110BLK300FTK4 Lohkojohdotus 110 Cat5e | AE9UGW 6MH24 110BLK300FTK45E-Lohko, johdotus 110--€206.02
HUBBELL PREMISE WIRING 110BLK300FTK5 -liitäntäjohdot 110 Cat5e | AE9UGX 6MH25 110BLK300FTK55E-Lohko, johdotus 110--€201.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING 110BLK300BWL Lohkojohdotus 110 Cat5e
€114.21 / yksikkö