ZURN Putken asennusjakot

Suodattaa

ZURN -

PEX-jakotukki

Zurn pex -jakotukit ohjaavat kuuman ja kylmän veden virtausta vähentääkseen energiaa ja vesihukkaa kaupallisissa vedenjakelujärjestelmissä. Ne tarjoavat pitkäikäisyyttä ja kestävyyttä korroosionkestävällä polymeerillä ja karkaistulla ruostumattomalla teräsrakenteella. Ne myös vähentävät lämpötilan ja paineen vaihtelua. Jakotukin asennusmenetelmä lisää järjestelmän tehokkuutta ja suorituskykyä. Valitse useista näistä Zurn pex -liittimistä, saatavana 3/4 ja 1 tuuman imukokoina Raptor Supplies.

TyyliMalliKokonaiskorkeusRungon materiaaliYhteyden tyyppiKokonaispituuskokonaisleveysTemp. alueSisääntulon kokoMax. PaineHinta (ei alv)
AQPM43-51.187 "CR-polymeeriPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 astetta 200 astetta F3 / 4 "80 psi€58.46
BQPM43-41.187 "CR-polymeeriPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 astetta 200 astetta F3 / 4 "80 psi€36.41
CQPM43-31.187 "CR-polymeeriPEX4.125 "59 / 64 "33 astetta 200 astetta F3 / 4 "80 psi€22.88
DQCM43-8GX1.875 "KupariPEX19.5 "1.25 "33 astetta 200 astetta F3 / 4 "80 psi€138.84
EQCM43-4GX1.875 "KupariPEX11.5 "1.25 "33 astetta 200 astetta F3 / 4 "80 psi€87.15
FQCM43-6GX1.875 "KupariPEX15.5 "1.25 "33 astetta 200 astetta F3 / 4 "80 psi€101.55
GQPPM9H15C-22 63 / 64 "CR-polymeeriMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 astetta 200 astetta F1"100 psi€515.38
HQPPM15H21C2 63 / 64 "CR-polymeeriMNPS37.437 "5.875 "33 astetta 200 astetta F1"100 psi€436.51
IQPPM12H18C2 63 / 64 "CR-polymeeriMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 astetta 200 astetta F1"100 psi€316.80
JQPPM12H18C-22 63 / 64 "CR-polymeeriMNPS31 29 / 32 "10 15 / 16 "33 astetta 200 astetta F1"100 psi€644.03
KQPPM9H15C2 63 / 64 "CR-polymeeriMNPS26.375 "5.875 "33 astetta 200 astetta F1"100 psi€289.17
LQPPM15H21C-22 63 / 64 "CR-polymeeriMNPS37.437 "10 15 / 16 "33 astetta 200 astetta F1"100 psi€741.72
MQPPM15H21C-33"CR-polymeeriPEX40 "9"73 Tutkinnot1"160 psi€765.08
NQPPM9H15C-33.25 "CR-polymeeriPEX30.5 "9.25 "73 Tutkinnot1"160 psi€518.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?