Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QPPM9H15C Pex-jakotukki, valmiiksi kootut monitoimihanat 26-3 / 8 L | AA2ARQ 10A633

ZURN QPPM9H15C Pex-jakotukki esiasennettu Mnps 26-3/8 L

Varastossa
Tuote: AA2ARQ Malli: QPPM9H15CRistiviite: 10A633

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-jakotukki
Rungon materiaaliCR-polymeeri
Yhteyden tyyppiMNPS
Sisääntulon koko1"
Max. Paine100 psi
Asennusreiän koko0.25 "
Sisääntulojen lukumäärä3
Myyntipisteiden lukumäärä(9) Kuuma, (15) Kylmä
Poistoaukon koko1 / 2 "
Kokonaiskorkeus2 63 / 64 "
Kokonaispituus26.375 "
kokonaisleveys5.875 "
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.08
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)77.98
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusRungon materiaaliYhteyden tyyppiKokonaispituuskokonaisleveysTemp. alueSisääntulon kokoMax. PaineHinta
ZURN QPM43-3 Pex Jakotukki Cr Polymer Pex 3/4 tuumaa | AA2ARM 10A630 QPM43-31.187 "CR-polymeeriPEX4.125 "59 / 64 "33 astetta 200 astetta F3 / 4 "80 psi€22.88
ZURN QPM43-4 Pex Jakotukki Cr Polymer Pex 3/4 tuumaa | AA2ARN 10A631 QPM43-41.187 "CR-polymeeriPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 astetta 200 astetta F3 / 4 "80 psi€36.41
ZURN QPM43-5 Pex Jakotukki Cr Polymer Pex 3/4 tuumaa | AA2ARP 10A632 QPM43-51.187 "CR-polymeeriPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 astetta 200 astetta F3 / 4 "80 psi€58.46
ZURN QPPM12H18C Pex-jakotukki, esiasennettu 31-29 / 32 L | AA2ARR 10A634 QPPM12H18C2 63 / 64 "CR-polymeeriMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 astetta 200 astetta F1"100 psi€316.80
ZURN QPPM15H21C Pex-jakotukki, esiasennettu 37-7 / 16 L | AA2ART 10A635 QPPM15H21C2 63 / 64 "CR-polymeeriMNPS37.437 "5.875 "33 astetta 200 astetta F1"100 psi€436.51
ZURN QPPM9H15C-2 Pex-jakotukki, valmiiksi kootut Mnps 26-3 / 8 L | AA2ARU 10A636 QPPM9H15C-22 63 / 64 "CR-polymeeriMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 astetta 200 astetta F1"100 psi€515.38
ZURN QPPM12H18C-2 Pex-jakotukki, esiasennettu 31-29 / 32 L | AA2ARV 10A637 QPPM12H18C-22 63 / 64 "CR-polymeeriMNPS31 29 / 32 "10 15 / 16 "33 astetta 200 astetta F1"100 psi€644.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QPPM9H15C Pex-jakotukki esiasennettu Mnps 26-3/8 L
€289.17 / yksikkö