Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QCM43-8GX Pex-jakoputkikuppi Pex 19-1 / 2 tuuman pituus | AA2ARZ 10A641

ZURN QCM43-8GX Pex jakotukki kupari Pex 19-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2ARZ Malli: QCM43-8GXRistiviite: 10A641
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
€138.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-jakotukki
Rungon materiaaliKupari
Yhteyden tyyppiPEX
Sisääntulon koko3 / 4 "
Max. Paine80 psi
Sisääntulojen lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä8
Poistoaukon koko1 / 2 "
Kokonaiskorkeus1.875 "
Kokonaispituus19.5 "
kokonaisleveys1.25 "
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)47.63
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusRungon materiaaliYhteyden tyyppiKokonaispituuskokonaisleveysTemp. alueSisääntulon kokoMax. PaineHinta
ZURN QPM43-3 Pex Jakotukki Cr Polymer Pex 3/4 tuumaa | AA2ARM 10A630 QPM43-31.187 "CR-polymeeriPEX4.125 "59 / 64 "33 astetta 200 astetta F3 / 4 "80 psi€22.88
ZURN QPM43-4 Pex Jakotukki Cr Polymer Pex 3/4 tuumaa | AA2ARN 10A631 QPM43-41.187 "CR-polymeeriPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 astetta 200 astetta F3 / 4 "80 psi€36.41
ZURN QPM43-5 Pex Jakotukki Cr Polymer Pex 3/4 tuumaa | AA2ARP 10A632 QPM43-51.187 "CR-polymeeriPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 astetta 200 astetta F3 / 4 "80 psi€58.46
ZURN QPPM9H15C Pex-jakotukki, valmiiksi kootut monitoimihanat 26-3 / 8 L | AA2ARQ 10A633 QPPM9H15C2 63 / 64 "CR-polymeeriMNPS26.375 "5.875 "33 astetta 200 astetta F1"100 psi€289.17
ZURN QPPM12H18C Pex-jakotukki, esiasennettu 31-29 / 32 L | AA2ARR 10A634 QPPM12H18C2 63 / 64 "CR-polymeeriMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 astetta 200 astetta F1"100 psi€316.80
ZURN QPPM15H21C Pex-jakotukki, esiasennettu 37-7 / 16 L | AA2ART 10A635 QPPM15H21C2 63 / 64 "CR-polymeeriMNPS37.437 "5.875 "33 astetta 200 astetta F1"100 psi€436.51
ZURN QPPM9H15C-2 Pex-jakotukki, valmiiksi kootut Mnps 26-3 / 8 L | AA2ARU 10A636 QPPM9H15C-22 63 / 64 "CR-polymeeriMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 astetta 200 astetta F1"100 psi€515.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QCM43-8GX Pex jakotukki kupari Pex 19-1/2 tuumaa
€138.84 / yksikkö