NIBCO Työkalut

Suodattaa

NIBCO -

Caps

TyyliMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A9130600P---€15.36
B9024950P---€18.10
C9024650P---€15.25
D9172700 HPC---€15.80
D9172900 HPC---€54.42
D9172650 HPC---€9.27
D9172850 HPC---€45.01
A9030950P---€17.90
D9172750 HPC---€25.52
D9172800 HPC---€28.98
E617 4293 psi @ 100 astetta F4.125 "4"€154.14
E617 21 / 2336 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "€61.27
EC617 2364 psi @ 100 astetta F2.125 "2"€20.23
EC617 11408 psi @ 100 astetta F1.625 "1.5 "€10.82
EC617 11439 psi @ 100 astetta F1.375 "1.25 "€6.83
EC617 1494 psi @ 100 astetta F1.125 "1"€5.41
F617 5 / 8505 psi @ 200 astetta F3 / 4 "5 / 8 "€3.50
EU617 3582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€2.17
F617 3 / 8623 psi @ 200 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€2.95
EU617 1722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€1.30
F617 1 / 8729 psi @ 200 astetta F1 / 4 "1 / 8 "€2.95
F617 1 / 4729 psi @ 200 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€1.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?