Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO C617 11/4 Cap Wrot Copper C 1-1/4 tuumaa 1-1/4 tuumaa | AE4YNF 5P124

NIBCO C617 11/4 korkki Wrot kupari C 1-1/4 tuumaa 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4YNF Malli: C617 11/4Ristiviite: 5P124

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC
Max. Paine439 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1.375 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 617 21/2 korkki porkkanakupari C 2-1 / 2 tuumaa 2-1 / 2 tuumaa | AB3WKA 1VMG6 617 21 / 2336 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "€61.27
NIBCO 617 4 korkki porkkanakupari C 4 tuumaa 4 tuumaa 4-1 / 8 | AB3WKC 1VMG8 617 4293 psi @ 100 astetta F4.125 "4"€154.14
NIBCO 617 1/4 Cap Wrot Coper C 1/4 tuumaa 1-1/2 x 3/4 tuumaa | AC8FHN 39R498 617 1 / 4729 psi @ 200 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€1.90
NIBCO 617 5/8 korkki porkkanakupari C 5/8 tuumaa 5/16 tuumaa 3/4 | AC8FJB 39R511 617 5 / 8505 psi @ 200 astetta F3 / 4 "5 / 8 "€3.50
NIBCO 617 3/8 korkki Wrot Coper 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FJM 39R521 617 3 / 8623 psi @ 200 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€2.95
NIBCO 617 1/8 Cap Wrot Copper C 1/8 tuumaa 3/4 tuumaa 1/4 | AC8FJU 39R527 617 1 / 8729 psi @ 200 astetta F1 / 4 "1 / 8 "€2.95
NIBCO U617 1/2 Cap Wrot Copper C 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa 5/8 | AE4YNC 5P121 U617 1722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€1.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO C617 11/4 korkki Wrot kupari C 1-1/4 tuumaa 1-1/4 tuumaa
€6.83 / yksikkö