WESCO Kippiautot

Raskaat kärryt, jotka on valmistettu FDA-yhteensopivasta valetusta polyeteenistä, helpottamaan jopa 2100 lb:n jätteiden hävittämistä tai keräämistä. Niissä on 2 pientä takapyörää ja 2 suurta polyuretaanista valmistettua etupyörää sekä kahva, joka parantaa liikkuvuutta työtilassa.

Suodattaa

WESCO -

Muoviset kallistuskorin lisävarusteet

Wescon muoviset kippikärrytarvikkeet sisältävät kannet kippikorin aukkojen peittämiseksi. Ne ovat ihanteellisia jätteiden läikkymisen ja mikro-organismien kasvun estämiseksi estämällä jätteiden altistuminen ulkopuolelle. Näissä mustissa astioissa on 2-osainen muovattu polyeteenirakenne, joka helpottaa jätteiden hävittämistä tai keräämistä. Valitse laaja valikoima näistä muovisista kippikärryjen kannista, saatavana pituuksina 61 ja 71.5 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A2725867.5 "61 "28.375 "€238.57
B2725878.25 "71.5 "33.125 "€301.20
WESCO -

Muoviset kallistusvaunut

Wescon muoviset kippikärryt on suunniteltu raskaiden kuormien ja jätteiden kuljettamiseen, siirtämiseen ja kaatamiseen. Ne on valmistettu FDA-yhteensopivasta muovatusta polyeteenistä, ja tietyissä malleissa on vahvistettu vanne enintään 2100 lb: n kuormien kuljettamiseen. Näissä kevyissä kippikärryissä on 2 pientä takapyörää ja 2 isoa polyuretaanista valmistettua etupyörää sekä kahva. parempi liikkuvuus työtilan ympäri. Sileä sisäpinta mahdollistaa helpon puhdistamisen. Valitse laaja valikoima näistä muovikärryistä, saatavana mustana, sinisenä ja punaisena Raptor Supplies.

TyyliMalliPyörän materiaaliVäriKantavuusPyörän lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta (ei alv)
A27257610Musta850 lb436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,024.29
B27257710sininen850 lb436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,051.96
C27258010Musta850 lb337.5 "61.5 "27 "4"€1,545.68
D27257910Musta1400 lb437.5 "61.5 "26.5 "4"€1,315.96
E27257510Musta450 lb436.5 "60.75 "26.5 "4"€815.19
F27257810punainen850 lb436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,041.13
G27258212Musta1250 lb443 "72.5 "29.25 "4"€1,346.88
Tarjouspyyntö
H27258312punainen1250 lb443 "72.5 "29.25 "4"€1,334.86
Tarjouspyyntö
I27258412Musta2100 lb443.25 "72.5 "29.25 "4"€1,684.51
Tarjouspyyntö
J27258512Musta1250 lb443.25 "73.75 "29.25 "4"€1,970.75
Tarjouspyyntö
K27258112Musta850 lb443 "72.5 "29.25 "4"€1,062.35
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?