WESCO 272587 Kansi 1 kuutiopihalle kallistettavalle kärrylle

Varastossa
Tuote: AG7KDD Malli: 272587Ristiviite: 1KANSI

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€301.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
VäriMusta
Kokonaiskorkeus8.25 "
Kokonaispituus71.5 "
kokonaisleveys33.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)181.61
Laivan leveys (cm)84.14

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272586 Kansi 1/2 kuutiopihalle kallistettavalle kärrylle | AG7KDC 1/2KANSI 2725867.5 "61 "28.375 "€238.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272587 Kansi 1 kuutiopihalle kallistettavalle kärrylle
€301.20 / yksikkö