WESCO 272586 Kansi 1/2 kuutiopihalle kallistettavalle kärrylle | AG7KDC 1/2KANSI

WESCO 272586 Kansi 1/2 kuutiopihalle kallistettavalle kärrylle

Varastossa
Tuote: AG7KDC Malli: 272586Ristiviite: 1/2LID

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
VäriMusta
Kokonaiskorkeus7.5 "
Kokonaispituus61 "
kokonaisleveys28.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)72.07

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272587 kansi 1 kuutiopihalle kallistettavalle kärrylle | AG7KDD 1 KANSI 2725878.25 "71.5 "33.125 "€301.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272586 Kansi 1/2 kuutiopihalle kallistettavalle kärrylle
€238.57 / yksikkö