WESCO 272577 Kierrätä muovinen kallistusvaunu, kapasiteetti 850 paunaa, 1/2 kuutiopiha, sininen | AG7KCT 1 / 2S850BLRC

WESCO 272577 Kierrätettävä muovinen kallistuskärry, kapasiteetti 850 lbs, 1/2 kuutiometriä, sininen

Varastossa
Tuote: AG7KCT Malli: 272577Ristiviite: 1/2S850BLRC

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,051.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Värisininen
Kehysmateriaalipolyeteeni
Suppilon tyyppiKierrätä
Kantavuus850 lb
Pyörän lukumäärä4
Valinnainen kansiWesco 272586
Kokonaiskorkeus36.5 "
Kokonaispituus61.5 "
kokonaisleveys26.5 "
Rulla Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
Tilavuus1/2 kuutiometrin piha
Pyörän materiaali10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)67.31

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliVäriKantavuusPyörän lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta
WESCO 272575 hyötykäyttöinen muovikärry, kapasiteetti 450 paunaa, 1/2 kuutiopiha, musta | AG7KCQ 1 / 2U450B 27257510Musta450 lb436.5 "60.75 "26.5 "4"€815.19
WESCO 272576 vakiomallinen muovikärry, kapasiteetti 850 paunaa, 1/2 kuutiopiha, musta | AG7KCR 1 / 2S850B 27257610Musta850 lb436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,024.29
WESCO 272578 -vakiomallinen muovikärry, kapasiteetti 850 paunaa, 1/2 kuutiopiha, punainen | AG7KCU 1 / 2S850R 27257810punainen850 lb436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,041.13
WESCO 272579 Heavy Duty -muovikärry, 1400 paunaa, 1/2 kuutiopiha, musta | AG7KCV 1 / 2HD1400B 27257910Musta1400 lb437.5 "61.5 "26.5 "4"€1,315.96
WESCO 272580 haarukkatrukin muovinen kallistusvaunu, kapasiteetti 850 paunaa, 1/2 kuutiopiha, musta | AG7KCW 1 / 2FL850B 27258010Musta850 lb337.5 "61.5 "27 "4"€1,545.68
WESCO 272581 Utility -muovikärry, kapasiteetti 850 paunaa, 1 kuutiopiha, musta | AG7KCX 1U850B 27258112Musta850 lb443 "72.5 "29.25 "4"€1,062.35
Tarjouspyyntö
WESCO 272582 vakiomallinen muovinen kallistusvaunu, kapasiteetti 1250 paunaa, 1 kuutiopiha, musta | AG7KCY 1S1250B 27258212Musta1250 lb443 "72.5 "29.25 "4"€1,346.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272577 Kierrätettävä muovinen kallistuskärry, kapasiteetti 850 lbs, 1/2 kuutiometriä, sininen
€1,051.96 / yksikkö