MILLER ELECTRIC TIG-hitsaajat

Miller Electric TIG-hitsauskoneita käytetään kriittisten ja tarkkojen hitsausten tekemiseen ja metallien, kuten alumiinin, pehmeän teräksen ja ruostumattoman teräksen liittämiseen. Näissä TIG-hitsauskoneissa on AC-tasapainon ohjaus, jäähdytysjärjestelmä ja kaksidigitaaliset näyttömittarit. Niissä on myös Lift-Arc-tekniikka ja HF-käynnistykset hitsaukseen tasavirtalähteellä.

Suodattaa

MILLER ELECTRIC -

TIG-hitsaajat

Miller Electric TIG -hitsaajat soveltuvat SS: n, alumiinin, magnesiumin, kuparin, nikkeliseoksen ja teräksen työkappaleiden hitsaamiseen metallin työstöön, valmistukseen, huoltoon ja korjaamiseen. Näillä hitsauskoneilla on kompakti ja kevyt muotoilu työmaalla siirrettävyyteen ja helppokäyttöisyyteen. Valituissa malleissa on Squarewave-tekniikka, joka takaa valokaaren ja estää valokaaren tasaantumisen ja eliminoi volframin eroosiot. Heillä on myös digitaaliset mittarit todellisen jännitteen ja ampeeriluvun näyttämiseksi ja mukautuva kuumakäynnistys kaaren iskujen tuottamiseksi tarttumatta. Valitse laajasta TIG-hitsaajien valikoimasta, saatavana yksi- ja kolmivaiheisina Raptor Supplies.

TyyliMalliMieto teräs - materiaalin paksuusAlumiini - materiaalin paksuusAmpeeriaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaihePainoHinta (ei alv)
A907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 325 lb-
Tarjouspyyntö
B951876--------€25,391.64
C907816--------€9,298.08
D907816001--------€9,710.09
E951936--------€14,793.24
F907818002--------€23,393.53
G907717001--------€23,210.11
H907717--------€18,016.03
I907719--------€32,913.30
J951937--------€21,496.86
K907684--------€7,941.92
L907683--------€6,938.22
M907716--------€14,543.18
N907596--------€6,199.58
O907782001--------€14,392.07
O907782--------€9,868.44
P951831--------€22,679.44
Q907818--------€14,357.19
R907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€10,357.95
S907538002---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€10,990.64
T907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€8,971.77
R907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€8,671.09
T907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€9,723.48
U951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb-
Tarjouspyyntö
V907627---23.875 "17 "9.875 "Yksi50 lb€4,892.40
MILLER ELECTRIC -

Tig Hitsaaja DC 230-460 1 tai 3 Ph 10-400a

MallieräHinta (ei alv)
907382AE3YXB€17,050.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?