MILLER ELECTRIC 907596 TIG-hitsauskone, Syncrowave 210, AC/DC, Puikko/TIG-paketti jalkasäätimellä, 150 A/210 A | CT3GHH 55XC47

MILLER ELECTRIC 907596 TIG-hitsauskone, Syncrowave 210, AC/DC, sauva/TIG-paketti jalkasäätimellä, 150 A/210 A

Varastossa
Tuote: CT3GHH Malli: 907596Ristiviite: 55XC47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,121.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG-hitsaaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMieto teräs - materiaalin paksuusAlumiini - materiaalin paksuusAmpeeriaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaihePainoHinta
MILLER ELECTRIC 951622 Tig Hitsaaja 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 907627 AC / DC Tig Hitsaaja 150a 16 V Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "Yksi50 lb€4,892.40
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A dynastia | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 325 lb-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 907550 Tig -hitsaaja AC/DC 1 - 280A -dynastia | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 325 lb-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€10,357.95
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€8,971.77
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€8,671.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 907596 TIG-hitsauskone, Syncrowave 210, AC/DC, sauva/TIG-paketti jalkasäätimellä, 150 A/210 A
€6,121.28 / yksikkö